Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1007677 Herst.-Nr.: 01729-20 EAN/GTIN: 4078500172905 |
| |
|
| | |
| Schlagbrunnen-Saugschlauch Schlagbrunnen-Saugschlauch Zum vakuumfesten Anschluss der Pumpe an Schlagbrunnen oder Rohrleitungen. Mit beidseitigem 33,3 mm (G 25,4mm (1))-Innengewinde. GARDENA: 1729 Länge: 0,5 m, Ø 25,4mm (1") Verpackung: 4-Farb-Displaykarton" - Länge: 0,5, - Schlauchdurchmesser: 25 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,325 kg | Länge: | 0,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 10,94* | € 14,95* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 10,95* | € 14,96* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 11,26* | € 15,85* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,29* | ab € 12,15* | € 16,58* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 14,91* | € 20,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|