Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1007731 Herst.-Nr.: 02921-20 EAN/GTIN: 4078500292108 |
| |
|
| | |
| Gerätestück SB SB-Gerätestück Zum Anschluss von Bewässerungsgeräten mit Innengewinde an das Original GARDENA System. GARDENA: 2921-20 Ausführung: Mit 26,5 mm (G 3/4)-Gewinde - Ausführung: Mit 26,5 mm (G 3/4)-Gewinde Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,02 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sammelschienenadapter, Schlauchkupplung, Schlauchkupplungen, schlauchkupplung gardena, schlauchkupplung, schlauchkupplung 3/4 zoll, Gartenbewässerung, Gerätestück, Geräteadapter, Anschlussstück, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,20* | € 2,99* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,29* | € 3,11* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,30* | € 3,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,46* | € 3,34* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,16* | € 5,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|