Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y - Stück SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Y - Stück SB
Y - Stück SB
Artikel-Nr.:
     400-1007732
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     02934-20
EAN/GTIN:
     4078500293402
Suchbegriffe:
Wasser Y-Stück
Y-Stück
gardena y-stück 3/4 zoll
wasser y stück

Y - Stück SB


SB-Y-Stück
Zur Schlauchabzweigung.
Zum Übergang von 19,0mm (3/4)- auf 12,7mm (1/2")-Schläuche, mit Schlauchstück 2915/2916
GARDENA: 2934"






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,024 kg
Weitere Suchbegriffe: wasser y-stück gardena, Gartenbewässerung, Verbindungsstück, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,22*
€ 4,85*
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 5,07*
1
€ 6,78*
ab € 3,42*
€ 5,13*
3 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 3,66*
€ 5,44*
Lager 400
3
1
€ 4,95*
ab € 4,90*
€ 7,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.