Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regulierstopp SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Regulierstopp SB
Regulierstopp SB
Artikel-Nr.:
     400-1007734
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     02943-20
EAN/GTIN:
     4078500294300
Suchbegriffe:
Regulierstopp
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung

Regulierstopp SB


SB-Regulierstopp
Einfacher Wechsel der Anschlussgeräte, insbesondere bei hohem Wasserdruck. Bequeme Wasserentnahme sowie Regulierung und Absperrung des Wasserdurchflusses am Schlauchende.
GARDENA: 2943
Ausführung: Für 19,0mm (3/4)-Schläuche- und 15,8mm (5/8")-Schläuche"
- Ausführung: Für 19,0mm (3/4)-Schläuche- und 15,8mm (5/8")-Schläuche"





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,078 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 6,33*
€ 8,67*
1
€ 6,78*
ab € 6,71*
€ 9,20*
3 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 9,41*
1
€ 4,00*
ab € 6,83*
€ 9,71*
Lager 400
6
1
€ 4,95*
ab € 9,33*
€ 12,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.