Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste SupraLine 6-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste SupraLine 6-fach
Steckdosenleiste SupraLine 6-fach
Artikel-Nr.:
     400-1009844
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0014612613
EAN/GTIN:
     4006341608321
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Steckdosenleiste SupraLine 6-fach


Technische Daten:
- Mit zwei 2-poligen, beleuchteten Kontrollschaltern
- Steckdosen mit Kinderschutz
- Leitungssafe zur Aufbewahrung der Zuleitung
- Zuleitung H05VV-F 3G1,5 mm² wiederanschließbar
- Technische Daten: 16 A, 250 V~, 3500 W
- 2,4 oder 3 m


Farbe anthrazit-rot
Länge 2,4 m


Weitere Informationen:
Gewicht:
1,896 kg
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss, SupraLine;Steckdosenleiste;Steckdose;Leiste;Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.