Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste SupraLine 6-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste SupraLine 6-fach
Steckdosenleiste SupraLine 6-fach
Artikel-Nr.:
     400-1009850
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0014623513
EAN/GTIN:
     4006341608475
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose 6fach 3meter

Steckdosenleiste SupraLine 6-fach


Technische Daten:
- Mit zwei 2-poligen, beleuchteten Kontrollschaltern
- Steckdosen mit Kinderschutz
- Leitungssafe zur Aufbewahrung der Zuleitung
- Zuleitung H05VV-F 3G1,5 mm² wiederanschließbar
- Technische Daten: 16 A, 250 V~, 3500 W
- 2,4 oder 3 m


Farbe anthrazit-schwarz
Länge 3 m


Weitere Informationen:
Gewicht:
1,773 kg
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 6fach, SupraLine;Steckdosenleiste;Steckdose;Leiste;Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.