| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1012199 Herst.-Nr.: 945499 EAN/GTIN: 4007141021181 |
| | |
|
| | |
| Pulverbeize Wasserlösliche Holzbeize in Pulverform mit intensiver, brillanter Farbwirkung für alle gebräuchlichen Holzarten. Die Farbtöne sind in gelöster Form untereinander mischbar. Durch mehr oder weniger Wasserzugabe sind verschiedene Farbtoneinstellungen möglich. Zum Einfärben von unbehandelten Holzoberflächen im Innenbereich wie Schnitzereien, Regale, Möbel, Leisten, Rahmen oder Verkleidungen. - Farbton: Dunkelgrün, - geeigneter Untergrund: Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein., - Inhaltsangabe: 0,012KG, - Reichweite: 250 ml reichen für ca. 1 – 2 m² bei unbehandeltem Holz Farbe Dunkelgrün |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,33* | € 4,63* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,28* | € 5,24* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,40* | € 5,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,43* | € 5,47* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,66* | € 5,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|