Düfa Acryl-Beschichtung
Acryllack für innen und außen, wasserverdünnbar
Farbton:steingrau RAL 7030.
Glanzgrad: Seidenglänzend bis matt, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.
Bindemittelart: Kunststoffdispersion.
Art des Werkstoffes: Wasserverdünnbarer Acryllack für Innen- und Außenanstriche.
Dichte: Ca. 1,4g/ cm³, je nach Farbton.
Anwendung: Zum Beschichten saugfähiger mineralischer Untergründe wie Putz, Beton und Faserzement ohne dauernde Wasserbelastung, z. B. für Fußböden von Balkonen, Terrassen, Keller-, Party-, Sport-, Hobbyräumen und Laubengängen. Für Blumenkästen und -kübel aus Faserzement-Verkleidungen, für Treppen und Sichtbeton. Nicht für Garagenböden geeignet.
Eigenschaften: Wetterbeständig, verseifungsbeständig, abriebfest, geruchsarm, wasserverdünnbar, gut deckend, schnelltrocknend, Umweltzeichen - weil schadstoffarm, scheuerbeständig; beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel sowie gegen Fette und Öle.
Untergrund: Dauertrocken, sauber, fest, frei von Trennmitteln wie z. B. Wachs, Schalöl und Fett. Tragfähig, saugfähig, frei von Ausblühungen, Algen, Moosen. Zementhaltige Untergründe dürfen frühestens 4 Wochen nach der Herstellung beschichtet werden. Ggfls. Trennmittel sowie alte, nicht haftende Anstriche entfernen. Fest haftende Altanstriche und glatte Untergründe aufrauen. Sandende und wundgelaufene Flächen abkehren bzw. bürsten und evtl. absaugen. Stark sandende Flächen bis auf tragfähigen Untergrund entfernen.
Verarbeitung: Grundanstrich mit ca. 10 - 20 % Wasser verdünnt. 1 - 3 Deckanstriche. Nicht unter +5°C oder bei hoher Luftfeuchtigkeit (Nebel) verarbeiten. Bei der Beschichtung von waagerechtenFlächen ist bauseits darauf zu achten, dass eine ausreichende Wasserabführung gewährleistet ist - es sollte ein Gefälle von mindestens 2 % vorhanden sein.
Verbrauch: Ca. 4 - 7m²/l. Für die exakte Kalkulation bietet ein Probeanstrich am Objekt die beste Gewähr.
Lagerung: Kühl, aber frostfrei lagern
Gebindegröße: 750 ml.
Trockenzeit: Bei warmen, normalen Temperaturen von ca. +20°C nach ca. 4 Std. trocken, begehbar nach Austrocknung (ca. 24 Std.) belastbar nach ca. 3 Tagen.
Verarbeitungstemperatur: Mindestens +5°C für Untergrund und Luft, bei der Verarbeitung und während der Trocknung.
- Hinweis: Dieses Produkt wurde mit dem Umweltzeichen Blauer Engel" ausgezeichnet. Bitte beachten Sie folgende Ratschläge: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Bei wasserverdünnbaren Produkten die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen.
Lacksystem: Gruppe IV
Inhaltsstoffe: Acrylatdispersion, Polyurethandispersion, Titandioxyd, Buntpigmente, Füllstoffe, Wasser, Glykole, Additive, Konservierungsmittel
Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV Abfallschlüssel Nr. 080112 entsorgt werden.
Ein Versand dieses Produktes ist nur an frostfreien Tagen möglich. Daher kann es in der Zeit von Dezember bis Februar zu witterungsbedingten Lieferverzögerungen kommen.
- Bindemittelart: Kunststoffdispersion., - Dichte: Ca. 1,4g/ cm³, je nach Farbton., - Farbton: steingrau RAL 7030., - Verarbeitungstemperatur: Mindestens +5°C für Untergrund und Luft, bei der Verarbeitung und während der Trocknung.
Größe 750ml
Farbe RAL 7030 steingrau