Düfa Heizkörperlack
Spezial-Kunstharzlack für innen
Farbton:Weiß.
Glanzgrad: Hochglänzend.
Bindemittelart: Spezialalkydharze.
Pigmentbasis: Titandioxid.
Dichte: Ca. 1,3 g/cm³.
Art des Werkstoffes: Schnelltrocknender Spezial-Kunstharzlack für Heizkörperlackierungen.
Anwendung: Gilbungsfester, hochdeckender Weißlack für Lackierungen von Warmwasser- und Dampfheizungen bis +180°C. Heizkörperlack ergibt einen emailleartigen, hochglänzenden Anstrich. Zur Erhaltung der besten Gilbungsbeständigkeit empfiehlt es sich, Heizkörper und Rohre nach kurzer Antrocknung zu beheizen.
Eigenschaften: Vergilbungsfrei, ausgezeichnetes Deckvermögen sowie gute Kantenabdeckung. Nach der Trocknung des Anstrichs können die Heizkörper sofort angestellt werden. Haftung, Elastizität und Schlagfestigkeit erfüllen die Anforderungen der DIN- und VOBBedingungen.
Untergrund: Heizkörper entrosten und von allen Verschmutzungen säubern und ausbessern, mit düfa Rostschutzgrund grundieren. Danach mit Heizkörperlack unverdünnt streichen. Alte Heizkörper je nach Aussehen abkratzen, abbeizen, festsitzende Anstriche abschleifen. Der Untergrund muß nach VOB, Teil C, DIN 18 363 bearbeitet werden.
Verdünnung: Lackverdünnung oder düfa Terpentin-Ersatz
Zum Streichen: unverdünnt
Zum Rollen: bis zu 3% verdünnt.
Reinigung der Werkzeuge: Lackverdünnung oder düfa Terpentin-Ersatz.
Lagerung: Kühl und trocken, aber frostfrei lagern. Die Lagerstabilität im gut verschlossenen Original-Gebinde beträgt ca. 12 Monate.
Gebindegröße: 750 ml
Verbrauch: Ca. 12 -14 m²/l Heizkörperlack, je nach Untergrund. Für die exakte Kalkulation bietet ein Probeanstrich am Objekt die beste Gewähr.
Trockenzeit: Bei warmen, normalen Raumtemperaturen von ca. +20°C nach ca. 2 Std. staubtrocken, nach ca. 6 Std. griffest, nach 24 Std. überstreichbar und nach ca. 48 Std. schleifbar. Bei kühlen Temperaturen entsprechend längere Durchtrocknungszeiten einhalten.
Verarbeitungstemperatur: Mindestens +5°C für Untergrund und Luft, bei der Verarbeitung und während der Trocknung.
Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV Abfallschlüssel Nr. 080111 entsorgt werden.
Ein Versand dieses Produktes ist nur an frostfreien Tagen möglich. Daher kann es in der Zeit von Dezember bis Februar zu witterungsbedingten Lieferverzögerungen kommen.
- Farbton: Weiß., - Verarbeitungstemperatur: Mindestens +5°C für Untergrund und Luft, bei der Verarbeitung und während der Trocknung.
Menge 750 ml