Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düfa 2in1 Heizkörperlack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Düfa 2in1 Heizkörperlack
Düfa 2in1 Heizkörperlack
Artikel-Nr.:
     400-1012684
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1000556230000000750
EAN/GTIN:
     4006415004615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur

Düfa 2in1 Heizkörperlack


Acryllack für innen - Wasserverdünnbar

Farbton:
Weiß.

Glanzgrad:
Glänzend.

Bindemittelart:
Reinacrylat, wasserverdünnbar.

Pigmentbasis:
Titandioxid-Pigment.

Dichte:
Ca. 1,3 g/cm³.

Art des Werkstoffes:
Wasserverdünnbarer Heizkörperlack, Umweltzeichen: weil schadstoffarm.

Anwendung:
Lackierung von Heizkörpern, -rohren und -nischen bis +90 °C.

Untergrund:
Der Untergrund muß staub-, rost- und fettfrei sein. Festhaftende Altanstriche säubern und gut anschleifen. Lose, blätternde und gerissene Altanstriche restlos entfernen und mit düfa Allgrund vorstreichen. Werkseitige Grundierungen auf Haftung prüfen. Untergrund anschleifen, Roststellen entfernen und ganzflächig mit düfa Allgrund vorstreichen.

Verarbeitung:
Zwischen- und Schlußanstrich mit Heizkörper-Acryllack.

Temperaturbeständigkeit:
Bis +90 °C.
- Abtönen: Heizkörper-Acryllack ist mit düfa Acryl-Buntlack mischbar.

Reinigung der Werkzeuge:
Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lagerung:
Kühl und trocken, aber frostfrei lagern..

Gebindegröße:
750 ml.

Verbrauch:
Ca. 10 m²/ l, je nach Beschaffenheit des Untergrundes. Für die exakte Kalkulation bietet ein Probeanstrich am Objekt die beste Gewähr.

Trockenzeit:
Nach ca. 1 Std. griffest. In kühlen, feuchten Räumen verlängert sich die Trockenzeit.

Verarbeitungstemperatur:
Mindestens +8 °C für Objekt und Umgebung, bei der Verarbeitung und während der Trocknung. Nicht über 85% rel. Luftfeuchtigkeit verarbeiten.
- Hinweis: Heizkörper-Acryllack wurde mit dem Umweltzeichen Blauer Engel" ausgezeichnet. Bitte beachten Sie folgende Ratschläge: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Bei wasserverdünnbaren Produkten die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen.

Lacksystem:
Gruppe IV

Inhaltsstoffe:
Acrylatdispersion, Titandioxid, Buntpigmente, Extender, Wasser, Glykole, Additive, Konservierungsmittel.

Entsorgung:
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV Abfallschlüssel Nr. 080112 entsorgt werden.

Ein Versand dieses Produktes ist nur an frostfreien Tagen möglich. Daher kann es in der Zeit von Dezember bis Februar zu witterungsbedingten Lieferverzögerungen kommen.
- Farbton: Weiß.

Menge 750 ml



Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Heizkörperlack, Weißlack, acryllack 750 ml, acryl lack, acryl-lack weiß, acryl, acryllack, heizkörperlack, heizkörper lackieren, lackieren, lacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.