Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düfa Acryl-Seidenmattlack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Düfa Acryl-Seidenmattlack
Düfa Acryl-Seidenmattlack
Artikel-Nr.:
     400-1012856
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1000505950901002500
EAN/GTIN:
     4006415447801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur

Düfa Acryl-Seidenmattlack


Hochwertiger wasserverdünnbarer Acryllack für innen und außen

Anwendungsbereich:
Wasserverdünnbarer, abriebfester Acryllack für innen und außen. Hervorragend geeignet für die Beschichtung von maßhaltigen Holzwerkstoffen, Hart-PVC (nach geeigneter Vorbehandlung), grundierten Metallen und vorbehandelten Putz-, Beton- oder Faserzementuntergründen sowie für Renovierungsanstriche auf allen tragfähigen Altanstrichen im Innen- und Außenbereich. Die Bunttöne sind auch für Lackierungen von Warmwasserheizkörpern geeignet. Umweltzeichen – weil schadstoffarm, Schweiß- und Speichelechtheit nach DIN EN 71.3. Unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanzen, für Kinderspielzeug geeignet.

Eigenschaften:
Wasserverdünnbar, geruchsarm, gut deckend. Leichtgängig, geschmeidige, sehr gute Verarbeitung. Blockfest, Stoß- und schlagfest, diffusionsfähig, geruchsarm und glanzstabil. Gute Beständigkeit gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel.

Farbton:
reinweiß RAL 9010

Glanzgrad:
Seidenmatt

Dichte:
Ca. 1,0 g/cm³

Pigmentbasis:
Titandioxid.

Bindemittelart:
Reinacrylat-Dispersion.

Inhaltsstoffe:
Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel: Reinacrylat-Dispersion, Pigmente, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Methyl- / Benzyl- und Chlor-Isothiazolinon).
Produkt-Code: M-LW 01Verarbeitung

Untergrund:
Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3. Der Untergrund muss sauber, trocken, fett-, öl- und harzfrei sein.
Anstrichaufbau: Streichen, Rollen oder Airless-Spritzen

Verarbeitung:
Alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten müssen sich stets nach dem Objekt richten, d.h. sie müssen abgestimmt sein auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausgesetzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3, Maler- und Lackierer
Vor Gebrauch gut aufrühren.

Verbrauch:
Ca. 125 ml/m² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.

Verdünnung:
Maximal 5% mit Wasser.
Werkzeugempfehlung: Für die Pinselverarbeitung Acrylpinsel. Auf größeren Flächen mit einer einporigen Schaumstoffrolle arbeiten.

Reinigung der Werkzeuge:
Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Trockenzeit:
Bei + 20°C und max. 60% rel. Luftfeuchte
Staubtrocken nach ca. 3 - 4 Stunden
Überstreichbar nach ca. 12 Stunden
Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Verarbeitungstemperatur:
Mind. +8°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.

Verpackungsgrößen:
125ml, 375ml, 750ml und 2,5l.

Lagerung:
Kühl, trocken, frostfrei.

Hinweise/Sicherheitsratschläge:
Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Bei wasserverdünnbaren Produkten die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen. Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel. 0800 63333782. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

VOC-Sicherheitshinweis:
EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/d): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

Entsorgung:
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 080112.Anhang

Allgemeine Untergrundvorbehandlung bzw. Untergrunderfordernisse vor der Neubeschichtung mit düfa Acryl-Seidenmattlack:
Reinigen des Untergrundes, insbesondere von losen Anstrichen, Algen bzw. Moosen, kreidenden Bestandteilen und sonstige haftungsbeeinträchtigende Stoffe, z. B. blätternde Anstriche, Verschmutzungen, Harze, Wachs, Öl, Oxidationsschichten, Trennmittel etc. durch geeignete Maßnahmen. Der Untergrund muss angeschliffen und sauber, trocken, griffig und tragfähig sein. Siehe BFS-Merkblatt Nr. 20. Achtung: Schleifstaub nicht einatmen. Geeigneten Atemschutz tragen.
Bei Holz: Vergrautes Holz ist komplett bis auf das gesunde Holz mechanisch zu entfernen. Weiterhin ist der konstruktive Holzschutz im Außenbereich zu berücksichtigen. Anstrichschäden können bei einem mangelhaften konstruktiven Holzschutz deshalb nicht ausgeschlossen werden. Holzkanten sollten geeignete Rundungen aufweisen. Siehe BFS-Merkblatt Nr. 18.
Bei Eisen und Stahl: Das Metall ist von Rost, Walzhaut, Zunder und Schweißrückstände soweit mechanisch zu entfernen bis eine metallisch glänzende Fläche zu erkennen ist. Normreinheitsgrad SA 2,5 (Strahlen) und ST3 (maschinell) gemäß DIN EN ISO 12 944-4. Weiterhin sollten scharfkantige Kanten und Grate gerundet sein. Siehe BFS-Merkblatt Nr. 20.
Bei Zink: Oberfläche mit einer ammoniakalischen Netzmittelwäsche vorbehandeln. Alternativ kann ein Zinkreiniger eingesetzt werden. Herstellerhinweise beachten. Weiterhin sollten scharfkantige Kanten und Grate gerundet sein. Siehe BFS-Merkblatt Nr.5.
Bei metallisch blanken Aluminium AIMn: Oberfläche mit Nitrouniversalverdünnung reinigen, die Flächen mit einem Nylonvlies schleifen, abschließend wieder mit Nitrouniversalverdünnung die Oberfläche solange reinigen bis keine grauen Rückstände mehr im Lappen sind. Siehe BFS-Merkblatt Nr.6.
Bei anstrichgeeigneten Kunststoffen, z. B. Hart-PVC: Oberfläche mit einer ammoniakalischen Netzmittelwäsche vorbehandeln. Alternativ kann ein Kunststoffreiniger eingesetzt werden. Herstellerhinweise beachten! Siehe BFS-Merkblatt Nr. 22.
Bei Altanstrich:Auf Überstreichbarkeit bzw. Verträglichkeit mit dem Neuanstrich prüfen. Ggf. Klebebandtest und Anstrichtest durchführen. Siehe BFS-Merkblatt Nr. 20. Wir empfehlen die Beachtung der "BFS - Merkblätter"

Ein Versand dieses Produktes ist nur an frostfreien Tagen möglich. Daher kann es in der Zeit von Dezember bis Februar zu witterungsbedingten Lieferverzögerungen kommen.
- Farbton: reinweiß RAL 9010, - Verarbeitungstemperatur: Mind. +8°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.

Größe 2,5l
Farbe RAL 9010 reinweiß


Weitere Informationen:
Gewicht:
4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.