Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Jalousie für Türen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Jalousie für Türen
Aluminium-Jalousie für Türen
Aluminium-Jalousie für Türen
Aluminium-Jalousie für Türen
Aluminium-Jalousie für Türen
Aluminium-Jalousie für Türen
Artikel-Nr.:
     400-1013661
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3.100.220.01
EAN/GTIN:
     4016318012686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jalousie
jalousie weiß 100cm
jalousie
jalousie weiß

Aluminium-Jalousie für Türen


Unsere Innenjalousie gestattet eine individuelle Kontrolle über das Spiel von Licht und Schatten - oder einfach auch über den gewünschten Sicht- und Sonnenschutz. Diese Jalousie ist speziell für große Fenster und Türen geeignet, da sie bis zu 220 cm hinabgelassen werden kann.
Unterstützt wird dieser Effekt durch die Variabilität und Stabilität der 25 mm Lamellen aus Aluminium, die mit Hilfe des im Set enthaltenen Wendestabs vertikal bewegt werden können.
Der Schnurzug gestattet das stufenlose herunterlassen oder hinaufziehen der Lamellen. Die Bedienelemente befinden sich rechts.
Im Set enthalten ist zudem eine Pendelsicherung, die am Fenster verschraubt werden kann. Wenn Sie die Jalousie in der Nische montieren möchten beachten Sie, dass Sie links und rechts jeweils 0,5 cm Platz benötigen.

Weitere Montagemöglichkeiten:
Wandmontage
Deckenmontage
Montage mit Klemmträger (als Zubehör bestellbar)
Lieferumfang:
Aluminium-Jalousie, Montageanleitung, Wendestab, Zugschnur, Befestigungsmaterial für Wand- und Deckenmontage
Pflegehinweis:
abwischbar, UV- und feuchtigkeitsbeständig, lichtecht
Materialeigenschaften:
Sicht- und Blendschutz, Sonnenschutz
Maße H x B x T in cm:
Tiefe: 2,7 cm
Besonderheiten:
Bewegliche und elastische Lamellen. Stabile Halterungen aus Metall.

- Breite: 100, - Farbe: weiß, - Länge: 220, - Material: Aluminium, Metall, Nylon

Größe 100x220cm
Farbe weiß


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
1818,2
Material:
Aluminium, Metall, Nylon
Länge:
220
Breite:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.