Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Jalousie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Jalousie
Aluminium-Jalousie
Aluminium-Jalousie
Aluminium-Jalousie
Aluminium-Jalousie
Aluminium-Jalousie
Artikel-Nr.:
     400-1013801
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3.090.160.06
EAN/GTIN:
     4016318021213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jalousie
jalousie 90 x 160 cm
jalousie
jalousie 90cm

Aluminium-Jalousie


Unsere Innenjalousie gestattet eine individuelle Kontrolle über das Spiel von Licht und Schatten - oder einfach auch über den gewünschten Sicht- und Sonnenschutz.
Unterstützt wird dieser Effekt durch die Variabilität und Stabilität der 25 mm Lamellen aus Aluminium, die mit Hilfe des im Set enthaltenen Wendestabs vertikal bewegt werden können.
Der Schnurzug gestattet das stufenlose herunterlassen oder hinaufziehen der Lamellen. Die Bedienelemente befinden sich rechts.
Im Set enthalten ist zudem eine Pendelsicherung, die am Fenster verschraubt werden kann. Wenn Sie die Jalousie in der Nische montieren möchten beachten Sie, dass Sie links und rechts jeweils 0,5 cm Platz benötigen.
Die Liedeco Aluminium-Jalousien haben ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis und sind in vielen Standardgrößen verfügbar. Da dieses Produkt in festen Breiten und Längen angeboten wird, ist es gegenüber einer Maß-Jalousie deutlich günstiger.
Zudem können wir Ihnen einige Größen enorm reduziert anbieten, da diese nicht mehr nachbestellt werden.

Weitere Montagemöglichkeiten:
Wandmontage
Deckenmontage
Montage mit Klemmträger (als Zubehör bestellbar)
Lieferumfang:
Aluminium-Jalousie, Montageanleitung, Wendestab, Zugschnur, Befestigungsmaterial für Wand- und Deckenmontage
Pflegehinweis:
abwischbar, UV- und feuchtigkeitsbeständilichtecht
Materialeigenschaften:
Sicht- und Blendschutz, Sonnenschutz
Maße H x B x T in cm:
Tiefe: 2,0 cm
Besonderheiten:
Bewegliche und elastische Lamellen. Stabile Halterungen aus Metall.

- Breite: 90, - Farbe: mint, - Länge: 160, - Material: Aluminium, Metall, Nylon

Größe 90x160cm
Farbe mint


Weitere Informationen:
Farbe:
mint
Gewicht:
1354,6
Material:
Aluminium, Metall, Nylon
Länge:
160
Breite:
90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.