|  |
 |
| Artikel-Nr.: 400-1014137 Herst.-Nr.: 310016002 EAN/GTIN: 4016318011559 |
| |
|
|  |  |
 | Aluminium-Jalousie Aluminium-Jalousien sind ein perfekter Sichtschutz und Sonnenschutz in klassischer Ausführung und sie dienen der Feinregulierung des Lichteinfalls. Begleitet wird dieser Effekt durch die Stabilität und Variabilität der 25 mm Lamellen aus hochwertigem Aluminiummaterial, welche mit Hilfe des beigefügten Wendestabs vertikal bewegt werden können. Die Jalousien für Fenster sind sehr pflegeleicht, da man sie nur abstauben oder feucht abwischen braucht, sie sind UV- und feuchtigkeitsbeständig sowie lichtecht. Insbesondere für die Beschattung von Bildschirmarbeitsplätzen sind Fensterjalousien bestens geeignet. Natürlich schuetzen diese Lamellen auch vor neugierigen Blicken, da sie absolut blickdicht sind.
Der Schnurzug ermöglicht das stufenlose herunterlassen oder hinaufziehen der Lamellen. Die Bedienelemente befinden sich rechts. Eine Wand –oder Deckenmontage, sowie die Montage mit Klemmträger (als Zubehör bestellbar) ist möglich. Bei der Jalousie ist eine Pendelsicherung inklusive, die an die Wand oder an den Fensterrahmen geschraubt werden kann (je nach Montageart). Wenn Sie die Jalousie in der Nische montieren möchten beachten Sie, dass Sie links und rechts jeweils 0,5 cm Platz benötigen.
Durch die grosse Auswahl an Farben können Sie Ihre Ideen fürs Einrichten individuell mit der Jalousie abstimmen. Wir empfehlen stets eine Farbe zu wählen, die sich auch in Ihrem Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche oder Kinderzimmer wiederfindet.
Sie erhalten Ihre Aluminium-Jalousie mit Montageanleitung, Wendestab, Zugschnur und Befestigungsmaterial für Wand- und Deckenmontage. - Breite: 100, - Farbe: silber, - Länge: 160 Größe 100x160cm Farbe silber Weitere Informationen:  |  | Farbe: | silber | Gewicht: | 1490,9 gramm | Länge: | 160 | Breite: | 100 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |