| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1014182 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2.110.160.04 EAN/GTIN: 4016318009860 |
|
|
| | |
| Kunststoff-Jalousie PVC-Jalousie sind ein perfekter Sichtschutz und Sonnenschutz in klassischer Ausführung und sie dienen der Feinregulierung des Lichteinfalls. Begleitet wird dieser Effekt durch die Stabilität und Variabilität der 25 mm PVC-Lamellen, welche mit Hilfe des beigefügten Wendestabs vertikal bewegt werden können. Die Jalousien für Fenster sind sehr pflegeleicht, da man sie nur abstauben oder feucht abwischen braucht. Insbesondere für die Beschattung von Bildschirmarbeitsplätzen sind Fensterjalousien bestens geeignet. Natuerlich schützen diese Lamellen auch vor neugierigen Blicken, da sie absolut blickdicht sind.
Der Schnurzug ermöglicht das stufenlose herunterlassen oder hinaufziehen der Lamellen. Die Bedienelemente befinden sich rechts. Wenn Sie diese Jalousie in der Nische montieren möchten beachten Sie, dass Sie links und rechts jeweils 0,5 cm Platz benötigen.
Moderne Farben stehen für Ihre kreativen Ideen beim Einrichten zur Verfügung. Wir empfehlen stets eine Farbe zu wählen, die sich auch in Ihrem Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche oder Kinderzimmer wiederfindet.
Weitere Montagemöglichkeiten: Wandmontage Deckenmontage Montage mit Klemmträger (als Zubehör bestellbar)
Pflegehinweis: abwischbar, UV- und feuchtigkeitsbeständig,
Materialeigenschaften: Sicht- und Blendschutz, Sonnenschutz
Besonderheiten: Bewegliche und elastische Lamellen. Stabile Halterungen aus Kunststoff.
Sie erhalten ihre PVC-Jalousie mit einer Montageanleitung, dem Wendestab, der Zugschnur und dem Befestigungsmaterial für Wand- und Deckenmontage. - Breite: 110, - Farbe: schwarz, - Länge: 160 Größe 110x160cm Farbe schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 2086,9 | Länge: | 160 | Breite: | 110 |
|
| | |
| | | |
| |