Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Jalousie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Jalousie
Aluminium-Jalousie
Aluminium-Jalousie
Aluminium-Jalousie
Aluminium-Jalousie
Aluminium-Jalousie
Artikel-Nr.:
     400-1014343
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3.070.160.01
EAN/GTIN:
     4016318011313
Suchbegriffe:
Jalousie
jalousie weiß 70cm
jalousie
jalousie weiß

Aluminium-Jalousie


Aluminium-Jalousien sind ein perfekter Sichtschutz und Sonnenschutz in klassischer Ausführung und sie dienen der Feinregulierung des Lichteinfalls. Begleitet wird dieser Effekt durch die Stabilität und Variabilität der 25 mm Lamellen aus hochwertigem Aluminiummaterial, welche mit Hilfe des beigefügten Wendestabs vertikal bewegt werden können. Die Jalousien für Fenster sind sehr pflegeleicht, da man sie nur abstauben oder feucht abwischen braucht, sie sind UV- und feuchtigkeitsbeständig sowie lichtecht. Insbesondere für die Beschattung von Bildschirmarbeitsplätzen sind Fensterjalousien bestens geeignet. Natürlich schuetzen diese Lamellen auch vor neugierigen Blicken, da sie absolut blickdicht sind.

Der Schnurzug ermöglicht das stufenlose herunterlassen oder hinaufziehen der Lamellen. Die Bedienelemente befinden sich rechts. Eine Wand –oder Deckenmontage, sowie die Montage mit Klemmträger (als Zubehör bestellbar) ist möglich. Bei der Jalousie ist eine Pendelsicherung inklusive, die an die Wand oder an den Fensterrahmen geschraubt werden kann (je nach Montageart). Wenn Sie die Jalousie in der Nische montieren möchten beachten Sie, dass Sie links und rechts jeweils 0,5 cm Platz benötigen.

Durch die grosse Auswahl an Farben können Sie Ihre Ideen fürs Einrichten individuell mit der Jalousie abstimmen. Wir empfehlen stets eine Farbe zu wählen, die sich auch in Ihrem Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche oder Kinderzimmer wiederfindet.

Sie erhalten Ihre Aluminium-Jalousie mit Montageanleitung, Wendestab, Zugschnur und Befestigungsmaterial für Wand- und Deckenmontage.


- Breite: 70, - Farbe: weiß, - Länge: 160

Größe 70x160cm
Farbe weiß


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
1074,8
Länge:
160
Breite:
70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.