| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1014458 Herst.-Nr.: 81.5004.13.SB EAN/GTIN: 4016318069369 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ringklammern für Spannseile Seilspanngarnituren Diese Seilhaken mit Ringklammern aus Metall sind für alle Seilspanngarnituren geeignet. Mit diesen Haken können Gardinen an der Seilspanngarnitur befestigt werden. Dabei wird empfohlen alle 5 cm einen Seilhaken zu verwenden. Die Gardine wird einfach mit der Ringklammer befestigt. Lieferumfang: Ringklammern für Seilspanngarnituren - Farbe: Messing, - Material: Metall Farbe Messing Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Messing | Gewicht: | 62 | Material: | Metall |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |