| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1014607 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1-3.01 RP-R.SB EAN/GTIN: 4016318004926 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rundbogenpaar 1-3-läufig Gardinenschiene, 2 Stück, weiß Dieser runde Rundbogen kann mit allen Ausführungen von Gardinenschienen verwendet werden. Der Rundbogen kann mit zwei Schienen parallel verbunden werden. Damit können Gardinen und Vorhänge in einer Schiene zu einem harmonischen Bild zusammen gefügt werden. Lieferumfang: Rundbogenpaar rund - Farbe: weiß, - Material: Kunststoff Ausführung rund Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Gewicht: | 139,3 | Material: | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |