| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1014867 Herst.-Nr.: 28.8022.15.SB EAN/GTIN: 4016318028694 |
| |
|
| | |
| Träger für Gardinenstangen Thüringen einläufig Dieser Träger stellt die Verbindung zwischen einer Gardinenstange und der Wand her. Der Abstand von der Wand zu dem Rohr beträgt 12 bzw. 18 cm. Der Träger kann maximal ein Rohr tragen. Ab einer Länge von 220 cm werden drei Träger pro Gardinenstange empfohlen für einen sicheren Halt. Geeignet für Gardinenstangen bzw. Rohre mit einem Durchmesser von 28 mm. Lieferumfang: Träger mit Befestigungszubehör - Farbe: kiefer, - Länge: 12, - Material: Holz oder Kunststoff (weiß und vermessingt) je nach Variante Farbe kiefer Länge 12 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | kiefer | Gewicht: | 47,9 | Material: | Holz oder Kunststoff (weiß und vermessingt) je nach Variante | Länge: | 12 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |