| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1014919 Herst.-Nr.: 1/59.01.RB.SB EAN/GTIN: 4016318004841 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rundbogen einläufig Gardinenschiene Dieser Rundbogen aus Kunststoff ist für einläufige Gardinenschienen geeignet. Die Hauptaufgabe dieses Bogens besteht darin die Gardine zu sammeln in einem runden Abschluss. Darüber hinaus verfügt dieser Bogen über eine Aussparung um Gleiter mit der Gardine in die Schiene einzuführen. Lieferumfang: Rundbogenpaar - Farbe: weiß, - Material: Kunststoff Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Gewicht: | 119,3 | Material: | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |