| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1014928 Herst.-Nr.: 20809015SB EAN/GTIN: 4016318028786 |
|
|
| | |
| Schalhalter 7 cm ø 28 mm Der Schalhalter aus Holz dient in erster Linie als dekoratives Element. Die primäre Funktion des Schalhalters liegt in der Befestigung Ihrer Gardinenbänder und Kordeln. Dadurch wird der Vorhang zur Seite gebunden, wodurch es möglich ist den Lichteinfall und die Silhouette zu beeinflussen. Lieferumfang: Schalhalter mit Befestigungszubehör - Material: Holz, Kunststoff (weiß und vermessingt) - Teile/Set (Stück): 1 " - Farbe: kiefer, - Material: Holz, Kunststoff (weiß und vermessingt) Farbe kiefer Weitere Informationen: | | Farbe: | kiefer | Gewicht: | 29 | Material: | Holz, Kunststoff (weiß und vermessingt) |
|
| | |
| | | |
| |