Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardinenringe für Gardinenstangen Ø28mm, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardinenringe für Gardinenstangen Ø28mm, 10 Stück
Gardinenringe für Gardinenstangen Ø28mm, 10 Stück
Gardinenringe für Gardinenstangen Ø28mm, 10 Stück
Gardinenringe für Gardinenstangen Ø28mm, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1014938
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     28.8081.13.SB
EAN/GTIN:
     4016318002564
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
Gardinenring

Gardinenringe für Gardinenstangen Ø28mm, 10 Stück


Mit Hilfe dieser Ringe aus Holz können Sie Ihre Gardinen an der 28 mm Gardinenstange aufhängen. Die Befestigung der Gardinen an den Gardinenringen erfolgt mit der mitgelieferten Faltenleghaken aus Kunststoff. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen setzen Sie alle 5 cm einen Gardinenring.
Geeignet für Gardinenstangen bzw. Rohre mit einem Durchmesser von 28 mm.

Lieferumfang:
Gardinenringe mit Faltenlegehaken

"
- Farbe: vermessingt, - Material: Holz, Kunststoff (weiß und vermessingt)

Farbe vermessingt



Weitere Informationen:
Farbe:
vermessingt
Gewicht:
87,9
Material:
Holz, Kunststoff (weiß und vermessingt)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.