| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1014988 Herst.-Nr.: 28.8020.18.SB EAN/GTIN: 4016318002250 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Endstück für Gardinenstangen Thüringen ø 28 mm Das Endstück stellt die Krönung einer jeden Stilgarnitur dar und verwandelt diese in einen echten Blickfang. Gestalten Sie Ihre Gardinenstange ganz nach Ihren Wünschen. Dieser Endknopf aus Kunststoff ist für alle Rohre mit einem Durchmesser von 28 mm geeignet und wird einfach auf das Stilrohr gesteckt. Lieferumfang: Endstück Thüringen " - Farbe: eiche rustikal, - Material: Holz, Kunststoff (weiß und vermessingt) Farbe eiche rustikal Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | eiche rustikal | Gewicht: | 88,9 | Material: | Holz, Kunststoff (weiß und vermessingt) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |