Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlager 28mm für Gardinenstangen Thüringen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlager 28mm für Gardinenstangen Thüringen
Wandlager 28mm für Gardinenstangen Thüringen
Wandlager 28mm für Gardinenstangen Thüringen
Artikel-Nr.:
     400-1015033
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     28.8027.13.SB
EAN/GTIN:
     4016318001970
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
Gardinenstangen-Halter

Wandlager 28mm für Gardinenstangen Thüringen


Diese Träger aus Holz ermöglichen eine Montage von Wand zu Wand. Dazu werden die Wandlager an der Wand in der gewünschten Höhe befestigt und die Gardinenstange hineingelegt.
Geeignet für Gardinenstangen bzw. Rohre mit einem Durchmesser von 28 mm.

Lieferumfang:
Wandlager mit Befestigungszubehör

"
- Farbe: vermessingt, - Material: Holz, Kunststoff (weiß und vermessingt)

Farbe vermessingt



Weitere Informationen:
Farbe:
vermessingt
Gewicht:
56,8
Material:
Holz, Kunststoff (weiß und vermessingt)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.