Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalhalter 14 cm ø 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalhalter 14 cm ø 28 mm
Schalhalter 14 cm ø 28 mm
Schalhalter 14 cm ø 28 mm
Artikel-Nr.:
     400-1015042
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     28.8090.15.SB
EAN/GTIN:
     4016318028816

Schalhalter 14 cm ø 28 mm


Der Schalhalter aus Holz dient in erster Linie als dekoratives Element. Die primäre Funktion des Schalhalters liegt in der Befestigung Ihrer Gardinenbänder und Kordeln. Dadurch wird der Vorhang zur Seite gebunden, wodurch es möglich ist den Lichteinfall und die Silhouette zu beeinflussen.

Lieferumfang:
Schalhalter mit Befestigungszubehör

- Farbe: kiefer, - Material: Material: Holz, Kunststoff (weiß und vermessingt)

Farbe kiefer



Weitere Informationen:
Farbe:
kiefer
Gewicht:
48,9
Material:
Material: Holz, Kunststoff (weiß und vermessingt)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.