Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Storelauf-Schiene für Gardinenstangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Storelauf-Schiene für Gardinenstangen
U-Storelauf-Schiene für Gardinenstangen
Artikel-Nr.:
     400-1015075
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3011019
EAN/GTIN:
     4016318003349
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene

U-Storelauf-Schiene für Gardinenstangen


Diese U-Storeläufe oder auch U-Schienen genannt bestehen aus Metall und sind in verschiedenen Farben und Längen erhältlich. Die U-Schienen eignen sich dafür Ihre Gardinen und Dekoschals an der Wand bzw. an einer 28 mm Gardinenstange zu befestigen.

Lieferumfang:
U-Storelauf-Schiene, Halter, Endkappen, Laufrollen, Befestigungsmaterial
Pflegehinweis:
einfach zu entstauben und abwischbar

- Farbe: bronze, - Länge: 110, - Material: Metall

Länge 110cm
Farbe bronce


Weitere Informationen:
Farbe:
bronze
Gewicht:
194,6
Material:
Metall
Länge:
110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.