Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibengardinenstange aus Holz 12 mm Cafehausstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibengardinenstange aus Holz 12 mm Cafehausstange
Scheibengardinenstange aus Holz 12 mm Cafehausstange
Artikel-Nr.:
     400-1015106
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     12.120.01
EAN/GTIN:
     4016318006890
Suchbegriffe:
Gardinenstange
Scheibenstange
Vitragenstange
Vitragestange

Scheibengardinenstange aus Holz 12 mm Cafehausstange


Bei dieser raffinierten Klemmstange können Sie Ihre Gardinenstange oder Pannaue an jedes beliebige Fenster bringen. Dabei wird die Gardine auf eine Holzstange gefädelt und in die Distanzstücken vorm Fenster eingeklemmt. Diese Gardinenstange wird ohne Ringe geliefert. Bitte genau messen. Holzstange kann nicht in der Größe verändert werden.

Lieferumfang:
Scheibenstange, Distanzstück, Selbstklebeplatte, Befestigungsmaterial
Pflegehinweis:
einfach zu entstauben und abwischbar

- Farbe: weiß, - Länge: 120, - Material: Holz

Farbe weiß
Länge 120 cm


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
150,5
Material:
Holz
Länge:
120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.