Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleuderstab Kunststoff für Vorhangschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleuderstab Kunststoff für Vorhangschiene
Schleuderstab Kunststoff für Vorhangschiene
Artikel-Nr.:
     400-1015206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2500.075.01.SB
EAN/GTIN:
     4016318020230
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
gardinenschiene pvc

Schleuderstab Kunststoff für Vorhangschiene


Mit Hilfe des Schleuderstabs können die Gardinen in den Gardinenschienen und an den Gardinenstangen hin- und hergezogen werden. Dazu kann der Schleuderstab aus Chromstahl mit der Öse an der Gardine befestigt werden. Somit bleibt die Gardine von schmutzigen Händen befreit.

Lieferumfang:
Schleuderstab

- Farbe: weiß, - Länge: 75, - Material: Kunststoff

Länge 75cm
Farbe weiß


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
105,4
Material:
Kunststoff
Länge:
75
Weitere Suchbegriffe: gardinenschiene weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.