Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtraumleitung NYM-J 2,5mm² grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchtraumleitung NYM-J 2,5mm² grau
Feuchtraumleitung NYM-J 2,5mm² grau
Artikel-Nr.:
     400-1022104
Hersteller:
     HSB Industrieelektronik
Herst.-Nr.:
     00031
EAN/GTIN:
     4022873000310
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J

Feuchtraumleitung NYM-J 2,5mm² grau


Instalationslleitung für auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen.
- Länge: 5 m Ring
- Farbe: grau
- Leiterquerschnitt: 2,5mm²
- Aderanzahl: 3
- Farbe: grau, - Länge: 5

Ausführung 3x2,5mm²
Länge 5m Ring


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
2 kg
Länge:
5
Weitere Suchbegriffe: feuchtraumkabel, grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.