Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtraumleitung NYM-J 2,5mm² grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchtraumleitung NYM-J 2,5mm² grau
Feuchtraumleitung NYM-J 2,5mm² grau
Artikel-Nr.:
     400-1022107
Hersteller:
     HSB Industrieelektronik
Herst.-Nr.:
     00033
EAN/GTIN:
     4022873000334
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J

Feuchtraumleitung NYM-J 2,5mm² grau


Instalationslleitung für auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen.
- Länge: 20 m Ring
- Farbe: grau
- Leiterquerschnitt: 2,5mm²
- Aderanzahl: 3
- Farbe: grau, - Länge: 20

Ausführung 3x2,5mm²
Länge 20m Ring


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
6 kg
Länge:
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.