Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeldraht Y-Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeldraht Y-Draht
Klingeldraht Y-Draht
Artikel-Nr.:
     400-1022228
Hersteller:
     HSB Industrieelektronik
Herst.-Nr.:
     00804
EAN/GTIN:
     4022873008040
Suchbegriffe:
Klingeldraht
klingeldraht

Klingeldraht Y-Draht


. Für die Installation von Klingelanlagen. Max. Betriebstemperatur 70 °C
- Länge: 20 m Ring
- Farbe: rot
- Leiterquerschnitt: 0,6mm
- Aderanzahl: 1
- Farbe: rot, - Länge: 20

Ausführung 1x0,6mm
Länge 20m Ring
Farbe rot

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht:
6 kg
Länge:
20
Weitere Suchbegriffe: Klingeldraht Y-Draht 1x0, 6mm, 20m Ring rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.