Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonleitung J-Y ST Y grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefonleitung J-Y ST Y grau
Telefonleitung J-Y ST Y grau
Artikel-Nr.:
     400-1022259
Hersteller:
     HSB Industrieelektronik
Herst.-Nr.:
     00784
EAN/GTIN:
     4022873007845
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Telefonleitung J-Y ST Y grau


Installationskabel für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen

- Länge: 20 m Ring
- Farbe: grau
- Leiterquerschnitt: 0,6mm
- Aderanzahl: 12
- Farbe: grau, - Länge: 20

Ausführung 6x2x0,6mm
Länge 20m Ring


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
6 kg
Länge:
20
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-Y(ST)Y, alarmkabel 12x0,22, alarmkabel, datenkabel 20m, Telefonleitung J-Y(ST)Y 6x2x0, 6mm, 20m Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.