Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchleitung H05VV-F 3G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchleitung H05VV-F 3G
Schlauchleitung H05VV-F 3G
Artikel-Nr.:
     400-1023640
Hersteller:
     HSB Industrieelektronik
Herst.-Nr.:
     00262
EAN/GTIN:
     4022873002628
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schlauchleitung
schlauchleitung

Schlauchleitung H05VV-F 3G


PVC Schlauchleitung zum Anschluß von mittleren mechanischen Beanspruchungen
- Länge: 5 m Ring
- Farbe: braun
- Leiterquerschnitt: 1,0mm²
- Aderanzahl: 3
- Farbe: braun, - Länge: 5

Ausführung 1mm²
Länge 5m Ring
Farbe braun

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Gewicht:
2 kg
Länge:
5
Weitere Suchbegriffe: Schlauchleitung H05VV-F 3G1mm² 5m Ring braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.