Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchleitung H05VV-F 3G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchleitung H05VV-F 3G
Schlauchleitung H05VV-F 3G
Artikel-Nr.:
     400-1023671
Hersteller:
     HSB Industrieelektronik
Herst.-Nr.:
     00302
EAN/GTIN:
     4022873003021
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schlauchleitung
h05vv-f 1,5mm²
schlauchleitung

Schlauchleitung H05VV-F 3G


PVC Schlauchleitung zum Anschluß von mittleren mechanischen Beanspruchungen
- Länge: 5 m Ring
- Farbe: schwarz
- Leiterquerschnitt: 1,5mm²
- Aderanzahl: 3
- Farbe: schwarz, - Länge: 5

Ausführung 1,5mm²
Länge 5m Ring
Farbe schwarz

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2 kg
Länge:
5
Weitere Suchbegriffe: Schlauchleitung H05VV-F 3G1, 5mm² 5m Ring schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.