Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchleitung H03VV-F 3G0,75mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchleitung H03VV-F 3G0,75mm²
Schlauchleitung H03VV-F 3G0,75mm²
Artikel-Nr.:
     400-1023765
Hersteller:
     HSB Industrieelektronik
Herst.-Nr.:
     00214
EAN/GTIN:
     4022873002147
Suchbegriffe:
H03VV-F
Schlauchleitung
h03vv-f3g0.5
h03vv-f

Schlauchleitung H03VV-F 3G0,75mm²


PVC Schlauchleitung zum Anschluß von mittleren mechanischen Beanspruchungen
- Länge: 20 m Ring
- Farbe: weiß
- Leiterquerschnitt: 0,75mm²
- Aderanzahl: 3
- Farbe: weiß, - Länge: 20

Länge 20m Ring
Farbe weiß


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
6 kg
Länge:
20
Weitere Suchbegriffe: Schlauchleitung H03VV-F 3G0, 75mm² 20m Ring weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.