Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EU Mehrzweckfett II graph 400g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EU Mehrzweckfett II graph 400g
EU Mehrzweckfett II graph 400g
Artikel-Nr.:
     400-1026536
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     6206010174
EAN/GTIN:
     4317784348928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
Schmierfett

EU Mehrzweckfett II graph 400g


Mehrzweckfett II, graphitiert

•Mit Kolloidgraphit
•Universalfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen, auch im Mischreibungsgebiet
•Bei allen für Fettschmierungen zulässigen Gleitgeschwindigkeiten
•Minderung von Reibung und Verschleiß auch bei hohen Belastungen
•Schutz der Lager gegen schädliche Verunreinigungen
•Schutz vor Korrosion und Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch in Gegenwart von Wasser
•Landmaschinen, Baugeräte, Bagger
•LKW, Traktoren, Steinbrecher, Sattelschlepper etc.
•Aufzüge
•Ladegeräte, Transportbänder
•Wasserpumpen
•Mit longlife Wirkstoffkombinationen, Notlaufeigenschaften, lithiumverseift
•Temperaturbeständig von –30 °C bis +120 °C, kurzzeitig bis 130 °C
•Tropfpunkt +180 °C
•Konsistenzeinteilung nach DIN51818: NLGI-Klasse 2
•Bezeichnung nach DIN51502: KPF2K-30
•Silikon-, säure- und harzfrei
- Inhalt: 400 g
1 Stück
Ausführung 400-g-Kartusche



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,45 kg
Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, lagerfett, Schmierstoff, für, Lebensmittelmaschinen, QR4030114, Schutz, Grafit, E-Coll-Mehrzweckfett, Hochleistung, Schmiermittel, grafitiert, Vielzweckschmiermittel, Vielzweckfett, Mehrzweckhaftmittel, Universalhaftfett, Kupferpastenspray, Wartungsprodukt, Technik, Vielzweckhaftmittel, Lebensmittelfett, Fettpressen-Schmiergarnitur, Mehrzweck-Fett, Haftfett, Mehrzweckhaftfett, mit, Druckfett, Haftfließfett, Coll, und, E-COLL, Fette, Rostschutz, schützen, Korrosionsschutz, Fließfett, Chemie, Haftmittel, Instanhaltungsprodukt, chemisch, Universalfett, Haftschmiermittel, Druckhaftmittel, Fett, technisch, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
672
12
€ 6,90*
ab € 3,10*
€ 4,01*
4 Tage
566
12
€ 4,79*
ab € 3,23*
€ 4,19*
2 Tage
672
24
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 4,50*
1 Tag
696
1
€ 7,90*
ab € 3,17*
€ 4,66*
Lager 400
672
12
€ 4,95*
ab € 6,01*
€ 7,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
1 Stück enthält 400 Gramm (ab € 0,01503* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 93,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.