Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fertigteich Neptun V 3800 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fertigteich Neptun V 3800 l
Fertigteich Neptun V 3800 l
Fertigteich Neptun V 3800 l
Fertigteich Neptun V 3800 l
Artikel-Nr.:
     400-1029220
Hersteller:
     Outside Living
Herst.-Nr.:
     1060466
EAN/GTIN:
     8711465604666
Suchbegriffe:
Teichbecken
teichbecken

Fertigteich Neptun V 3800 l


Entdecken Sie die vielseitigen Möglichkeiten des Fertigteichs Neptun und erschaffen Sie Ihre eigene traumhafte Wasserlandschaft in Ihrem Garten. Der Fertigteich Neptun zeichnet sich durch hochwertige und langlebige Materialien aus, die nicht nur umweltfreundlich sind, sondern auch Pflanzen und Tieren ein optimales Zuhause bieten.

Mit seinem einfachen Einbau ist der Fertigteich Neptun schnell und unkompliziert einsatzbereit. Seine UV- und Frostbeständigkeit garantiert eine lange Lebensdauer und sorgt dafür, dass Sie das ganze Jahr über Freude an Ihrem Teich haben.

Der Fertigteich Neptun wurde mit Bedacht auf das biologische Gleichgewicht gestaltet. Durch die optimale Abstimmung von Länge, Breite und Tiefe des Teiches wird ein funktionierendes Ökosystem geschaffen. Pflanzebenen, Sumpfzonen und Biotopränder ermöglichen eine vielfältige Gestaltung und bieten Lebensraum für verschiedene Pflanzen- und Tierarten.

Sie können sich auf die Qualität des Fertigteichs Neptun verlassen, denn er wird mit einer beeindruckenden 15-jährigen Garantie geliefert. Hergestellt aus robustem GFK-Material, ist er besonders langlebig und widerstandsfähig.

Mit einer großzügigen Oberfläche von 8,75 m² und einem beeindruckenden Fassungsvermögen von 3800 Litern bietet der Fertigteich Neptun ausreichend Platz für Ihre kreativen Ideen und ermöglicht Ihnen die Schaffung einer einzigartigen Wasserlandschaft.

Genießen Sie die entspannende Atmosphäre und die faszinierende Schönheit eines eigenen Teichs mit dem Fertigteich Neptun. Einfach zu installieren und mit langanhaltender Qualität - ein wahres Highlight für Ihren Garten.


- Breite: 240, - Länge: 420, - Material: GFK, - Oberfläche: 8,74m², - Produktart: Fertigteich





Weitere Informationen:
Gewicht:
101 kg
Material:
GFK
Länge:
420
Breite:
240
Weitere Suchbegriffe: Brunnen, Garten, Fertigteich, Ubbink
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.524,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.883,00*
€ 4.620,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.841,84*
€ 4.571,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.667,97*
€ 4.364,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.583,70*
€ 4.264,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.524,44*
€ 4.194,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.