Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Stichsägeblätter T 144 D


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
3 Stichsägeblätter T 144 D
3 Stichsägeblätter T 144 D
Artikel-Nr.:
     400-1040392
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608630560
EAN/GTIN:
     3165140006989
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment

3 Stichsägeblätter T 144 D


Das T 144 D Speed für Holz Stichsägeblatt macht schnelle gerade Schnitte in Holz. Die scharfgeschliffenen, geschränkten Zähne ermöglichen schnelle Ergebnisse. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist für Weichholz und nicht-abrasive Holzwerkstoffe geeignet. Die große progressive Zahnteilung des Blatts (4-5,2 mm) ermöglicht es, eine Vielzahl an Holzmaterialien mit einer Dicke von 5-50 mm zu schneiden. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: HCS, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Gesamtlänge [mm]: 100, Zahnteilung [mm]: 4-5,2, Einsatzbereiche: Weichholz (5-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, Progressiv, Typ: T 144 D
- Breite: 5,5, - Gewicht: 0,023 kg, - Höhe: 0,2, - Länge: 17





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,023 kg
Länge:
17
Breite:
5,5
Höhe:
0,2
Weitere Suchbegriffe: bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt-set, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,22*
€ 2,98*
5 Tage
200
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,23*
€ 3,12*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,33*
€ 3,26*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,79*
ab € 2,43*
€ 3,26*
Lager 400
208
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 4,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 3,54* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 45,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
06015A1001
ab € 82,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.