Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teichkescher mit Kunststoffstiel, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teichkescher mit Kunststoffstiel, 1m
Teichkescher mit Kunststoffstiel, 1m
Artikel-Nr.:
     400-1058625
Hersteller:
     Outside Living
Herst.-Nr.:
     1064417
EAN/GTIN:
     8711465644174
Suchbegriffe:
Fischkescher
Kescher
Teichkescher
Teichsieb

Teichkescher mit Kunststoffstiel, 1m


Ein Kescher mit Alustiel der für die schnelle Reinigung des Teichs von Laub und Schmutz geeignet ist.
- Breite: 20, - Gewicht: 0,14 kg, - Höhe: 1,5, - Länge: 105, - Produktart: Teichkecher

Ausführung grobmaschig



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,14 kg
Länge:
105
Breite:
20
Höhe:
1,5
Weitere Suchbegriffe: fischkescher, Alukescher, Teichreinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.