Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro Schutzkontaktadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro Schutzkontaktadapter
Euro Schutzkontaktadapter
Artikel-Nr.:
     400-1060609
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     177605002
EAN/GTIN:
     4008224142175
Suchbegriffe:
Multistecker
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste mit Schuko und Eur...
multistecker

Euro Schutzkontaktadapter


Stecker-Adapter Multistecker
-16 A und 2 x 2,5 A, 230 V
-Europaund Schutzkontakt-Adapter
-Anschluss für 2 Europaund 1 Schutzkontakt-Stecker in einer Schutzkontaktsteckdose
-mit erhöhtem Berührungsschutz (Kinderschutz)
-Farbe: schwarz
- Farbe: schwarz

Farbe schwarz



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,732 kg
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Euro/Schutzkontakt Adapter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,19*
€ 3,03*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 3,41*
Lager 400
7
1
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 4,49*
10
€ 5,95*
ab € 3,39*
€ 4,62*
1
€ 5,90*
ab € 3,54*
€ 5,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.