Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchten-Aufhäng-Set M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchten-Aufhäng-Set M10
Leuchten-Aufhäng-Set M10
Artikel-Nr.:
     400-1061117
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     344800081
EAN/GTIN:
     4008223028937
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
gewinde rohr

Leuchten-Aufhäng-Set M10


Leuchten-Aufhänge-Set Ideal geeignet für Aktionshakenleisten zur Zweitplatzierung am Regal.
Bestehend aus: je 1 Gewinderohr 30 und 80 mm sowie 2 Muttern M 10 x 1, SB-Verpackung.






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Set, Leuchten, Leuchten-Aufhänge-Set, Aufhäng, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 4,13*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,37*
€ 4,55*
Lager 400
10
1
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 5,44*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.