| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1068418 Herst.-Nr.: 1063951 EAN/GTIN: 8711465639514 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wasserpflanzenkorb Sichern Sie den perfekten Standort für Ihre Wasserpflanzen mit einem Wasserpflanzenkorb aus robustem Kunststoff. Er erleichtertes ebenso das Umsetzen der Wasserpflanzen. - Breite: 21,1, - Gewicht: 0,073 kg, - Höhe: 13,3, - Länge: 21,1, - Produktart: Wasserpflanzenkorb Größe Ø 21cm, rund Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,073 kg | Länge: | 21,1 | Breite: | 21,1 | Höhe: | 13,3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wasserpflanzen, Pflanzkorb, Wasserpflanzkorb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |