Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpflanzenkorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserpflanzenkorb
Wasserpflanzenkorb
Artikel-Nr.:
     400-1068419
Hersteller:
     Outside Living
Herst.-Nr.:
     1063968
EAN/GTIN:
     8711465639682
Suchbegriffe:
Teich-Pflanzkorb
Wasserpflanzen-Korb
Wasserpflanzenkorb
teich pflanzkorb

Wasserpflanzenkorb


Sichern Sie den perfekten Standort für Ihre Wasserpflanzen mit einem Wasserpflanzenkorb aus robustem Kunststoff. Er erleichtertes ebenso das Umsetzen der Wasserpflanzen.
- Breite: 40,5, - Gewicht: 0,502 kg, - Höhe: 42,2, - Länge: 28,2, - Produktart: Wasserpflanzenkorb

Größe Ø 40cm, rund



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,502 kg
Länge:
28,2
Breite:
40,5
Höhe:
42,2
Weitere Suchbegriffe: Wasserpflanzen, Pflanzkorb, Wasserpflanzkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.