| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1071477 Herst.-Nr.: 1 EAN/GTIN: 4007155154424 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DECOSA Deckenplatte weiß, 50x50cm Die DECOSA® Deckenplatte Paris ist längst nicht mehr nur in Altbauwohnungen zu finden. Mit dem schlichten Design passt die Deckenplatte in jeden Wohnraum und passt zu jedem Einrichtungsstil. Ob mit lösemittelfreier Dispersionsfarbe gestaltet oder ganz schlicht in weiß – die DECOSA® Deckenplatte Paris ist auf jeden Fall ein Blickfang. Die Deckenplatte lässt sich ganz einfach mit lösemittelfreien Styroporkleber verarbeiten. Ganz nebenbei verdeckt sie kleine Risse und Mängel. - Brandklasse: Baustoffklasse schwerentflammbar (DIN 4102-B1), - Material: Polystyrol, EPS Design Paris Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,4 kg | Material: | Polystyrol, EPS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |