| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1072109 Herst.-Nr.: 7583 EAN/GTIN: 4007155148430 |
| |
|
| | |
| Parkettunterlage Kork Die Korkrolle ist durch ihr schlichtes Dekor passend für jeden Wohnraum. Die Korkrolle ist dekorativ, wärme- und schalldämmend, strapazierfähig und pflegeleicht. Die Verarbeitung ist ganz einfach und schnell erledigt. Den Kleber dünn auf den Untergrund auftragen und die Bahnen im Klebebett auf Stoß verlegen und fest andrücken. Die Korkrolle ist als Wand- und Bodenkork geeignet und kann auch als Pinnwand genutzt werden. - Material: Presskork aus Korkgranulat und einem Polyurethan-Bindemittel hergestellt Größe 8m x 0,5m Stärke 2mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3 kg | Material: | Presskork aus Korkgranulat und einem Polyurethan-Bindemittel hergestellt |
|
| | |
| | | |
| |