| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1082676 Herst.-Nr.: 102206 EAN/GTIN: 4016215102206 |
| |
|
| | |
| Baufan Tapetenleim Hochwertiges Cellulose-Derivat, das universell einsetzbar ist. Geeignet für die Verarbeitung mit handelsüblichen Tapeziergeräten. Zum Kleben von leichten und auch schweren Tapeten, sogar auf lufttrockenem Putz. - Farbe: gelblich, transparent, - Gebrauchsfertig nach: Nein, - Inhalt: 200g, - Material: Cellulose-Derivat, - Temperaturbereich: mindestens +5 °C für Material, Umluft und Untergrund, - Weitere Eigenschaften: Frei von Konservierungsmitteln, daher sollte der angerührte Kleister bald verarbeitet werden. Größe 200 g Weitere Informationen: | | Farbe: | gelblich, transparent | Gewicht: | 0,2 kg | Material: | Cellulose-Derivat |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |