Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeziffer 35mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeziffer 35mm schwarz
Klebeziffer 35mm schwarz
Artikel-Nr.:
     400-1089009
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     WU0511820
EAN/GTIN:
     4001645108942
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett

Klebeziffer 35mm schwarz



- Maße: 35mm
- Material: PVC-Folie
- Farbe: schwarz
- selbstklebend
- wetterfest


Ausführung 9



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,001 g
Weitere Suchbegriffe: nummernetiketten, Klebeziffer 9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.