Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entenküken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entenküken
Entenküken
Artikel-Nr.:
     400-1091324
Hersteller:
     Outside Living
Herst.-Nr.:
     1382541
EAN/GTIN:
     8711465825412
Suchbegriffe:
Entenküken
Teichdekoration
Schwimmer

Entenküken


Niedliche Entenküken aus Kunststoff machen aus Ihrem Teich einen Ort zum Beobachten. Erhältlich in Gelb und Weiß. Fühlen sich in Gesellschaft von Mutter und Geschwistern am wohlsten.
- Breite: 6,5, - Gewicht: 0,022 kg, - Höhe: 12,5, - Länge: 7,3, - Material: Kunststoff, - Produktart: Teichdekoration
1 Stück
Farbe weiß



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,022 kg
Material:
Kunststoff
Länge:
7,3
Breite:
6,5
Höhe:
12,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.