Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflaster H-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflaster H-Form
Pflaster H-Form
Artikel-Nr.:
     400-1094961
Hersteller:
     Hans Fuchs
Herst.-Nr.:
     103500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pflastersteine
pflastersteine

Pflaster H-Form


Entdecken Sie die hochwertigen Hans Fuchs Pflaster H-Form - Halbstein! Mit einer Höhe von 6 cm und einer eleganten grauen Farbe bieten sie eine homogene Oberfläche. Dank der DIN EN 1338 Zertifizierung und der Klasse PLDUI 7 garantieren sie Qualität und Langlebigkeit. Sichern Sie sich jetzt Ihre erstklassigen Pflastersteine!


- Breite: 165, - Farbe: grau, - Gewicht: 1,928 kg, - Höhe: 60, - Länge: 100, - Produktart: Pflasterstein
1 Stück
Ausführung Halbstein



Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
1,928 kg
Länge:
100
Breite:
165
Höhe:
60
Weitere Suchbegriffe: H-Form Halbstein, Doppel-T Halbstein, Randstein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.