Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardinenringe für Gardinenstangen Como ø 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardinenringe für Gardinenstangen Como ø 20 mm
Gardinenringe für Gardinenstangen Como ø 20 mm
Artikel-Nr.:
     400-1104364
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     20.8281.01.SB
EAN/GTIN:
     4016318074653
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
Gardinenring

Gardinenringe für Gardinenstangen Como ø 20 mm


Mit Hilfe dieser Ringe aus Kunststoff können Sie Ihre Gardinen an der 20 mm Gardinenstange aufhängen. Die Befestigung der Gardinen an den Gardinenringen erfolgt mit der mitgelieferten Faltenleghaken aus Kunststoff. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen setzen Sie alle 5 cm einen Gardinenring.
Geeignet für alle Einzel- & Zubehörteile aus dem Programm 20 mm Como.

Lieferumfang:
Gardinenringe mit Faltenlegehaken

- Farbe: weiß, - Material: Kunststoff

Farbe weiß



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
33
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Vorhangringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.